HYVÄKSYTTY Myyjä 3G119 Kääntyvä puolipneumaattinen pyörä 2-1 / 2 W 8 D | AC9ERA

APPROVED VENDOR 3G119 kääntyvä puolipneumaattinen pyörä 2-1/2 W 8 D

Varastossa
Tuote: AC9ERA Malli: 3G119

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä puolipneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriValkoinen
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3"
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8" x 4-1/2"
Kuormitusluokitus350 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiB
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8" x 4-1/2"
Kokonaiskorkeus10 "
Levyn koko5 "x 5-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus2"
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.28
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliplate tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusAsennustyyppiPultinreikien ulkopuolellaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G151 Kääntyvä puolipneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija | AC9ERV 3G151B0-299 paunaa2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lbA3 "x 3-5 / 8"€97.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3G119 kääntyvä puolipneumaattinen pyörä 2-1/2 W 8 D
€135.52 / yksikkö