HYVÄKSYTTY MYYJÄ 39J511 Kaasupullon kuorma-auton tilavuus 8 sylinteriä | AC8BPU

APPROVED VENDOR 39J511 Kaasupullon kuorma-auton tilavuus 8 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AC8BPU Malli: 39J511

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,032.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin sylinteri Caddy
Sylinterin kapasiteetti8
Suorittaa loppuunOranssi emali
Korkeus46 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.15
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 39J513 Kaasusylinterikuorma-auton kapasiteetti 4 sylinteriä AC8BPW 39J51323 "€795.83
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 39J515 Kaasupullojen kuorma -auton tilavuus 6 sylinteriä | AC8BPY 39J51533 "€951.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 39J511 Kaasupullon kuorma-auton tilavuus 8 sylinteriä
€1,032.23 / yksikkö