EDWARDS SIGNALING 200 luokan pino valot


Suodattaa
kotelo: NEMA 3R/4X, IP54/66 , Vilkkuu minuutissa: 75, 85, 85 , Kotelon materiaali: Muovi , Lampun tyyppi: LED , Linssin suunnittelu: Napsauttaa kiinnitystä , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Asennus: pinta , Käyttölämpötila: -22 - 140 astetta F , Koko: 70mm
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettyNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeusVirtalähdeJänniteHinta (ei alv)
A
270CLEDMR120AB
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B
270CLEDSR24AD
--------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDMW24ADB
--------
Tarjouspyyntö
B
270LEDSW120A
--------
Tarjouspyyntö
B
270CLEDSR120A
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A
270CLEDSR24ADB
--------
Tarjouspyyntö
B
270CLEDSW24AD
--------
Tarjouspyyntö
A
270LEDSW24ADB
--------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDMR24ADB
--------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDMW120AB
--------
Tarjouspyyntö
A
270LEDSW120AB
--------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDSR120AB
--------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDMA24ADB
Keltainen-0.065 / 0.085A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
Tarjouspyyntö
B
270CLEDMA120A
Keltainen0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€258.20
A
270CLEDSA24ADB
Keltainen-------
Tarjouspyyntö
B
270CLEDSA120A
Keltainen-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B
270CLEDMA24AD
Keltainen0.085 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€257.46
A
270CLEDMA120AB
Keltainen-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B
270CLEDSA24AD
Keltainen-------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDSA120AB
Keltainen-------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDMB120AB
sininen-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B
270CLEDMB120A
sininen0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€268.46
B
270CLEDMB24AD
sininen0.085 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€277.74
A
270CLEDSB120AB
sininen-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B
270CLEDSB24AD
sininen-------
Tarjouspyyntö
B
270CLEDSB120A
sininen-------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDMB24ADB
sininen-0.065 / 0.075A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
Tarjouspyyntö
A
270CLEDSB24ADB
sininen-------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDMG24ADB
Vihreä-------
Tarjouspyyntö
B
270CLEDMG24AD
Vihreä0.075 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€265.65
B
270LEDSG24AD
Vihreä-------
Tarjouspyyntö
B
270LEDSG120A
Vihreä-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A
270LEDSG24ADB
Vihreä-------
Tarjouspyyntö
B
270CLEDMG120A
Vihreä0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€278.20
A
270LEDSG120AB
Vihreä-------
Tarjouspyyntö
A
270CLEDMG120AB
Vihreä-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B
270CLEDMR24AD
punainen0.075 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€262.82
B
270CLEDMR120A
punainen0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€258.06
B
270CLEDMW120A
Valkoinen0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€260.47
B
270CLEDMW24AD
Valkoinen0.075 A AC, 0.065 A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€261.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?