Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4043-G putkimerkki Jäähdytysveden paluu 8 - 9-7/8 | AE4KNJ 5LEU3

BRADY 4043-G Pipe Marker Jäähdytysveden paluu 8 - 9-7/8

Varastossa
Tuote: AE4KNJ Malli: 4043-GRistiviite: 5LEU3
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
€33.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7071-1 Pipe Marker Jäähdytysveden paluu Vihreä | AE2ZQX 5ACT4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.98
BRADY 7071-1HV -putkimerkintä jäähdytysveden palautus 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZQY 5ACT5 7071-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€23.75
BRADY 7071-4 Putkimerkintä Jäähdytysveden paluu 3/4 - 2-3 / 8 | AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.98
BRADY 4043-B Pipe Marker Jäähdytysveden paluu Vihreä | AE3ZFR 5GXL1 4043-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€28.47
BRADY 4043-C Pipe Marker Jäähdytysveden paluu Vihreä | AE3ZUX 5GYN4 4043 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2"€20.93
BRADY 4043-D -putkimerkintä jäähdytysveden paluu 4-6 tuumaa | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.64
BRADY 4043-F -putkimerkintä jäähdytysveden paluu 6-7-7 / 8 | AE4KNH 5LEU2 4043-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4043-G Pipe Marker Jäähdytysveden paluu 8 - 9-7/8
€33.15 / yksikkö