HYVÄKSYTTY MYYJÄ 39J513 Kaasusylinterikuorma-auton kapasiteetti 4 sylinteriä AC8BPW

APPROVED VENDOR 39J513 Kaasupullon kuorma-auton tilavuus 4 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AC8BPW Malli: 39J513

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€795.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin sylinteri Caddy
Koko1500 lb
VäriOranssi
Sylinterin kapasiteetti4
Suorittaa loppuunOranssi emali
Korkeus46 "
Pituus23 "
Säiliön halkaisija9"
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.04
Laivan korkeus (cm)62.87
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 39J511 Kaasupullon kuorma-auton tilavuus 8 sylinteriä | AC8BPU 39J511-€1,032.23
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 39J515 Kaasupullojen kuorma -auton tilavuus 6 sylinteriä | AC8BPY 39J51533 "€951.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 39J513 Kaasupullon kuorma-auton tilavuus 4 sylinteriä
€795.83 / yksikkö