HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 39J515 Kaasupullojen kuorma -auton tilavuus 6 sylinteriä | AC8BPY

APPROVED VENDOR 39J515 Kaasupullon kuorma-auton tilavuus 6 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AC8BPY Malli: 39J515

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€688.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin sylinteri Caddy
Koko1500 lb
VäriOranssi
Sylinterin kapasiteetti6
Suorittaa loppuunOranssi emali
Korkeus46 "
Pituus33 "
Säiliön halkaisija9"
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.7
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)102.87
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 39J511 Kaasupullon kuorma-auton tilavuus 8 sylinteriä | AC8BPU 39J511-€750.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 39J513 Kaasusylinterikuorma-auton kapasiteetti 4 sylinteriä AC8BPW 39J51323 "€598.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 39J515 Kaasupullon kuorma-auton tilavuus 6 sylinteriä
€688.14 / yksikkö