Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FA44 kuusiokantaruuvi Grade 8 2-4-1/2 x 10 | AB9TXL

APPROVED VENDOR 2FA44 kuusiokoloruuvi, luokka 8 2-4-1/2 x 10

Varastossa
Tuote: AB9TXL Malli: 2FA44

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen koko2 "-4.5
Halkaisija2"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus1 7 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys3"
Pituus pään alla10 "
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus4.5 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaPään korkeusHead Typepään leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HVHS.000059.50 Kuusiokoloruuvi B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "tavallinen-B725 / 64 "Raskas1 1 / 16 "€78.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HVHS.000104.50 Kuusiokoloruuvi B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "tavallinen-B725 / 64 "Raskas1 1 / 16 "€110.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FA44 kuusiokoloruuvi, luokka 8 2-4-1/2 x 10
€154.64 / yksikkö