KERN AND SOHN 313-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: E2
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
313-066
1 mg, 1 kg€2,340.81
B
313-064
1 mg, 1 kg€2,286.69
C
313-06
1 mg, 1 kg€2,421.99
D
313-076
1 mg, 2 kg€3,545.04
E
313-07
1 mg, 2 kg€3,585.63
F
313-074
1 mg, 2 kg€3,463.85
G
313-084
1 mg, 5 kg€4,356.88
H
313-086
1 mg, 5 kg€4,451.59
I
313-08
1 mg, 5 kg€4,613.96
J
313-096
1 mg, 10 kg€5,953.50
Tarjouspyyntö
K
313-09
1 mg, 10 kg€6,088.81
L
313-024
1 mg, 50 g€1,258.35
M
313-026
1 mg, 50 g€1,285.41
N
313-02
1 mg, 50 g€1,312.48
O
313-034
1 mg, 100 g€1,366.60
P
313-036
1 mg, 100 g€1,393.66
Q
313-03
1 mg, 100 g€1,434.25
R
313-046
1 mg, 200 g€1,691.34
S
313-044
1 mg, 200 g€1,650.74
T
313-04
1 mg, 200 g€1,718.40
U
313-056
1 mg, 500 g€1,880.76
V
313-054
1 mg, 500 g€1,840.17
W
313-05
1 mg, 500 g€2,002.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?