BUSSMANN Autosulakkeet: ATM-sarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Muovi , Vartalo tyyli: Terä , Syvyys: 0.15 " , Halkaisija: Ei sovellettavissa , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz AF2 , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 1 kA 32 VDC , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 32 VDC , Leveys: 0.43 "
TyyliMalliVärikoodiSulakevahvistimetPituusPkg. MääräHinta (ei alv)
A
ATM-15LP
sininen150.64 "5€15.49
B
Pankkiautomaatti-15
sininen153 / 4 "1€1.60
C
ATM-7-1 / 2LP
Ruskea7.50.64 "5€15.40
D
ATM-7-1 / 2
Ruskea7.53 / 4 "1€2.86
E
ATM-25LP
Poista valinta250.64 "5€15.40
B
Pankkiautomaatti-25
Poista valinta253 / 4 "1€1.60
F
Pankkiautomaatti-2
Harmaa20.64 "1€1.60
B
Pankkiautomaatti-30
Vihreä303 / 4 "1€1.60
G
ATM-30LP
Vihreä300.64 "5€15.32
B
Pankkiautomaatti-4
Vaaleanpunainen43 / 4 "1€2.98
B
Pankkiautomaatti-10
punainen103 / 4 "1€1.60
H
ATM-10LP
punainen100.64 "5€15.40
B
Pankkiautomaatti-5
Rusketus53 / 4 "1€1.60
I
Pankkiautomaatti -5LP
Rusketus50.64 "5€15.76
B
Pankkiautomaatti-3
Violetti33 / 4 "1€2.56
B
Pankkiautomaatti-20
Keltainen203 / 4 "1€1.60
J
ATM-20LP
Keltainen200.64 "5€15.49

Autosulakkeet: ATM-sarja

UL-listatut Bussmann ATM -sarjan autosulakkeet on suunniteltu tarjoamaan virran ylikuormitus ja oikosulkusuojaus pienjännite- tai autopiireille. Niissä on hopeoidut sinkkiteräliittimet johtavuuden parantamiseksi ja läpinäkyvä polyamidikotelo, joka suojaa ja valvoo mukana toimitettua elementtiä. Sulakekotelon testipisteet mahdollistavat nopean vianetsinnän, ja sulakkeiden arvot vaihtelevat 2-30 A.Valitse laajasta valikoimasta näitä nopeita sulakkeita, jotka ovat saatavilla kirkkaana, violettina, ruskeana, vaaleanpunaisena, ruskeana, harmaana, sinisenä keltaisena, punaisena ja vihreät värikoodit päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?