Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL06 Street Elbow 90 3 / 8in messinki | AB7EXZ

APPROVED VENDOR 22UL06 Street Elbow 90 3/8in messinki

Varastossa
Tuote: AB7EXZ Malli: 22UL06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.2
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)2.67
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL05 Street kyynärpää 90 asteen 1/8 tuuman messinki | AB7EXY 22UL051 / 8 "1 / 8 "€7.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL07 Street Elbow 90 1-1 / 4in messinki | AB7EYA 22UL071.25 "1.25 "€53.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL08 Street kyynärpää 90 1-1 / 2 tuuman messinki | AB7EYB 22UL081.5 "1.5 "€70.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL09 Street kyynärpää 90 2 tuuman messinki | AB7EYC 22UL092"2"€117.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL06 Street Elbow 90 3/8in messinki
€11.39 / yksikkö