Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1TTY1 Duster Mitt Sininen mikrokuituliina | AB3JKJ

TOUGH GUY 1TTY1 Duster Mitt Blue Mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AB3JKJ Malli: 1TTY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuster Mitt
Värisininen
Pituus9.5 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
TOUGH GUY 1MYF2 Duster Mitt valkoinen polypropeenipuuvilla | AB2NLQ 1MYF 2Valkoinen10.5 "Puuvilla8"€8.83
TOUGH GUY 1TTX9 Duster Mitt Vihreä mikrokuitu | AB3JKH 1TTX9Vihreä9.5 "mikrokuituliina5"€16.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TTY1 Duster Mitt Blue Mikrokuitu
€6.16 / yksikkö