DAYTON Pneumaattiset lineaariset tärytimet


Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Paine: 80 psi , Max. Lämpötila: 266-astetta F , Asennus: Mikä tahansa asema , Asennuslevy: Ei , Vibraattorin tyyppi: Mäntä
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
23Y183
4 9 / 16 "2.375 "2.375 "€462.98
A
23Y182
4.125 "1.75 "1.75 "€245.41

Pneumaattiset lineaariset tärytimet

Dayton -tärytimet soveltuvat erikokoisten materiaalien erottamiseen sovellusten kuljettamiseen. Niissä on räjähdyssuojattu alumiinikotelo, joka tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden ja kestävyyden, ja öljytön käyttö eliminoi huoltotarpeet. Nämä täryttimet ovat ihanteellisia elintarvikekäyttöön ja voivat toimia jopa 270 asteen lämpötilassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?