HYVÄKSYTTY Myyjä 22MW68 Yhden haarukan nostokoukku, yksi kääntyvä 4000 lb. | AB6VTU

APPROVED VENDOR 22MW68 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 4000 lb.

Varastossa
Tuote: AB6VTU Malli: 22MW68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin nostokoukku
VäriHopea
Haarukan tasku2-1 / 4 "K x 6-1 / 2" L
Kantavuus4000 lb
MateriaaliSinkitty valuteräs
TyyliYksi haarukka, yksi kääntyvä koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan taskuKantavuusTyyliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22MW67 Nostokoukku, kaksoishaarukka, yksi kääntyvä 4000 lb. | AB6VTT 22 MW672-1 / 2 "K x 6-3 / 4" L4000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€479.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22MW69 Nostokoukku Double Fork Single Swivel 10000lb | AB6VTV 22 MW693-1 / 2 "K x 6-3 / 4" L10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€892.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22MW68 nostokoukku, yksihaarukka, yksikääntyvä 4000 lb.
€286.40 / yksikkö