HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22MW69 Nostokoukku Double Fork Single Swivel 10000lb | AB6VTV

APPROVED VENDOR 22MW69 nostokoukku kaksoishaarukka, yksikääntyvä 10000lb

Varastossa
Tuote: AB6VTV Malli: 22MW69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€892.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin nostokoukku
VäriHopea
Haarukan tasku3-1 / 2 "K x 6-3 / 4" L
Kantavuus10,000 lb
MateriaaliSinkitty valuteräs
TyyliKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.47
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan taskuKantavuusTyyliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22MW67 Nostokoukku, kaksoishaarukka, yksi kääntyvä 4000 lb. | AB6VTT 22 MW672-1 / 2 "K x 6-3 / 4" L4000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€479.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 22MW68 Yhden haarukan nostokoukku, yksi kääntyvä 4000 lb. | AB6VTU 22 MW682-1 / 4 "K x 6-1 / 2" L4000 lbYksi haarukka, yksi kääntyvä koukku€286.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22MW69 nostokoukku kaksoishaarukka, yksikääntyvä 10000lb
€892.70 / yksikkö