HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22MW67 Nostokoukku, kaksoishaarukka, yksi kääntyvä 4000 lb. | AB6VTT

APPROVED VENDOR 22MW67 nostokoukku, kaksihaarukka, yksikääntyvä 4000 lb.

Varastossa
Tuote: AB6VTT Malli: 22MW67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin nostokoukku
VäriHopea
Haarukan tasku2-1 / 2 "K x 6-3 / 4" L
Kantavuus4000 lb
MateriaaliSinkitty valuteräs
TyyliKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.49
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan taskuKantavuusTyyliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22MW68 Yhden haarukan nostokoukku, yksi kääntyvä 4000 lb. | AB6VTU 22 MW682-1 / 4 "K x 6-1 / 2" L4000 lbYksi haarukka, yksi kääntyvä koukku€257.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22MW69 Nostokoukku Double Fork Single Swivel 10000lb | AB6VTV 22 MW693-1 / 2 "K x 6-3 / 4" L10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€777.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22MW67 nostokoukku, kaksihaarukka, yksikääntyvä 4000 lb.
€424.36 / yksikkö