HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL750 -sarjan kilparadatarvikkeet


Suodattaa
Väri: Norsunluu , Materiaali: Teräs , Kilparatatyyppi: Metallinen , Alaluokka: kyynärpäät , Leveys: 0.9 "
TyyliMalliKorkeuseräPituusHinta (ei alv)
A
HBL717IVA
0.9 "Racewayn sisäinen kyynärpää3.33 "€6.83
B
HBL711IVA
2.68 "Raceway 90 asteen tasainen kyynärpää2.68 "€4.91

HBL750 -sarjan kilparadatarvikkeet

Hubbell-johdotuslaite-Kellems HBL750 -sarjan kilparadatarvikkeita käytetään HBL750-varusteiden ja kilparadoiden asentamiseen ja peittämiseen. Näissä lisävarusteissa on teräsrakenne, joka parantaa PVC: n kestävyyttä ja parantaa iskunkestävyyttä. Kiinnityshihnat mahdollistavat kiskojen helpon asennuksen seinille, paneeleille, työpöydille ja kaappeihin. Liitoskannet on asennettu kahden kilparadan liitoskohdan päälle puhtaan viimeistelyn aikaansaamiseksi. Valitse monista kilparadatarvikkeista, mukaan lukien holkit ja kyynärpäät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?