Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WJX1 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 1 1/2 tuumaa | AB4AFU

APPROVED VENDOR 1WJX1 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AFU Malli: 1WJX1
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
€12.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye ja 45 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJX3 Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 3 x 3 x 2 | AB4AFW 1WJX33 "x 3" x 2 "€20.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJX5 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää Pvc 2 In | AB4AFY 1WJX52"€15.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJX7 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 4 tuumaa | AB4AGA 1WJX74"€59.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJX1 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 1 1/2 tuumaa
€12.32 / yksikkö