Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJX7 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 4 tuumaa | AB4AGA

APPROVED VENDOR 1WJX7 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AGA Malli: 1WJX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye ja 45 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.97
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WJX1 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 1 1/2 tuumaa | AB4AFU 1WJX11.5 "€12.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJX3 Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 3 x 3 x 2 | AB4AFW 1WJX33 "x 3" x 2 "€20.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJX5 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää Pvc 2 In | AB4AFY 1WJX52"€15.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJX7 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 4 tuumaa
€59.64 / yksikkö