Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAS 1C7F1612 -ydinvaihdettava G-kiila 7-napainen AG6WTD 49H777

BEST 1C7F1612 Ydin vaihdettava G-kiilaura 7-nastainen

Varastossa
Tuote: AG6WTD Malli: 1C7F1612Ristiviite: 49H777

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava ydin
Suorittaa loppuun626-satiinikromattu
Kiilauran tyyppiG
MateriaaliMessinkiydin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiHinta
PARAS 1C7F1626 -ydinvaihdettava F-kiila 7-nastainen AG6WTC 49H776 1C7F1626F€55.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 1C7F1612 Ydin vaihdettava G-kiilaura 7-nastainen
€58.07 / yksikkö