Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJX5 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää Pvc 2 In | AB4AFY

APPROVED VENDOR 1WJX5 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AFY Malli: 1WJX5
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
€14.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye ja 45 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WJX1 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 1 1/2 tuumaa | AB4AFU 1WJX11.5 "€11.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJX3 Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 3 x 3 x 2 | AB4AFW 1WJX33 "x 3" x 2 "€21.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJX7 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 4 tuumaa | AB4AGA 1WJX74"€62.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJX5 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 2 tuumaa
€14.65 / yksikkö