Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJX3 Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 3 x 3 x 2 | AB4AFW

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 3 x 3 x 2

Varastossa
Tuote: AB4AFW Malli: 1WJX3
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
€21.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye ja 45 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 "x 3" x 2 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WJX1 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 1 1/2 tuumaa | AB4AFU 1WJX11.5 "€11.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJX5 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää Pvc 2 In | AB4AFY 1WJX52"€14.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJX7 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 4 tuumaa | AB4AGA 1WJX74"€62.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 3 x 3 x 2
€21.72 / yksikkö