Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VU26 Metalliruuvipannu #10 1 tuuman pituus, 100PK | AB3XJA

APPROVED VENDOR 1VU26 metalliruuvipannu #10, pituus 1 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB3XJA Malli: 1VU26

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.373 "
Pään korkeus0.11 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VU26 metalliruuvipannu #10, pituus 1 tuumaa, 100 PK
€22.33 /pakkaus