INTERMATIC SPDT-ajastin


Suodattaa
ampeeria: 30 , Akkutyyppi: supercapacitor , Väri: Harmaa , Yhteydenottolomake: SPDT , Kotelo: Teräs , HP @ 120 V: 1 , HP @ 240 V: 2 , Max. Ajan asetus: epämääräinen , Min. Ajan asetus: 1 sekuntia. , Asennus: Snap-In , Käyttölämpötila: -40 - 120 astetta F , Toimintatila: Astro 365 päivä , Tyyppi: Tähtitieteellinen / ohjelmoitava , Jännite: 120-277
TyyliMalliSyvyysKorkeusPituusNEMA-luokitusKanavien lukumääräNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
ET90115CE
3"7.875 "5"1115"€1,063.28
B
ET90215C
3"7.875 "5"1225"€1,097.08
A
ET90215CE
3"7.875 "5"1225"€1,248.92
C
ET90115C
3"7.875 "5"1115"€837.85
D
ET90115CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€960.36
E
ET90215CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€951.67
F
ET90115CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,021.91
G
ET90215CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,133.65
H
ET91615CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R161612.62 "-
Tarjouspyyntö
I
ET90415CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R4412.62 "€2,251.79
J
ET90815CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R8812.62 "€4,263.54
K
ET91215CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R121212.62 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?