Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC DD1604BT-25 Jalustan tiiviste Dual Duro 25 jalkaa | AD4VHR 44M845

TRIM LOK INC DD1604BT-25 jalustatiiviste Dual Duro 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHR Malli: DD1604BT-25Ristiviite: 44M845

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
Pituus25ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
TyyliJalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TRIM LOK INC DD1604BT-100 Pedastal Seal Dual Duro 100 jalkaa | AD4VHT 44M846 DD1604BT-100100ft.€318.66
TRIM LOK INC DD1604BT-500 Jalustan tiiviste Dual Duro 500 jalkaa | AD4VHU 44M847 DD1604BT-500500ft.-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DD1604BT-25 jalustatiiviste Dual Duro 25 jalkaa
€115.26 / yksikkö