Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PWX6 Koneen ruuvipanta 6-32 X 1 L, 100PK | AB2YXQ

APPROVED VENDOR 1PWX6 Koneruuvipannu 6-32 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2YXQ Malli: 1PWX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.270 "
Pään korkeus0.082 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 teräs
Aluslevy OD0.320 "
Aluslevyn paksuus0.025 "
Aluslevyn tyyppiKaksitoiminen kevät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PWX6 Koneruuvipannu 6-32 X 1 L, 100PK
€6.42 /pakkaus