FPE NN-sarjan pulttikytkettävät katkaisijat


Suodattaa
AIC-luokitus: 30 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: NN , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
NN633080
800A-
Tarjouspyyntö
A
NN633090
900A€8,014.22
Tarjouspyyntö
A
NN633120NA
1200A€7,231.41
Tarjouspyyntö
A
NN633120
1200A-
Tarjouspyyntö

NN-sarjan pulttikytkettävät katkaisijat

FPE-katkaisijat on suunniteltu suojaamaan vakavilta oikosulku- ja nykyisiltä ylikuormituksilta kuormituskeskuksissa, paneelilevyissä, keskuksissa ja kiskoissa. Näissä laitteissa on ei-vaihdettava terminen magneettinen laukaisumekanismi piirin avaamiseksi automaattisesti ennalta määrätyllä virran ylikuormituksen arvolla. Ne on lisäksi varustettu kuormapuolella olevilla korvakkeilla, mikä helpottaa asennusta ja turvallista johdotusta ahtaissa tiloissa. Nämä NN-sarjan katkaisijat tarjoavat nimellisvirran 1200 A: iin asti enintään 30 kA: n keskeytyskapasiteetilla 480 V: n jännitteellä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?