Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PU53 Screw Thread Rolling M1.4 X 0.45 X 5Mm, 25PK | AB2YMC

APPROVED VENDOR 1PU53 Ruuvikierre M1.4 X 0.45 X 5 mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2YMC Malli: 1PU53

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT3
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kirkas kromaatti
Pää Dia.2.6mm
Pään korkeus0.9mm
Head TypeLeipä
Pituus5"
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM1.4 x 0.45
TyyppiKolmipyöräinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PU53 Ruuvikierre M1.4 X 0.45 X 5 mm, 25PK
€37.49 /pakkaus