SQUARE D PowerPact H -valetut katkaisijat, HLL-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 100 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: HLL
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta (ei alv)
A
HLL36015
15A3600V€1,658.57
B
HLL26015
15A2600V-
Tarjouspyyntö
B
HLL26020
20A2600V-
Tarjouspyyntö
C
HLL36020
20A3600V€1,658.57
D
HLL26025
252600-
Tarjouspyyntö
C
HLL36025
25A3600V€1,810.96
E
HLL36030M71AA
303600-
Tarjouspyyntö
E
HLL36030M71
303600€1,635.02
Tarjouspyyntö
B
HLL26030
30A2600V-
Tarjouspyyntö
C
HLL36030
30A3600V€1,658.57
B
HLL26035
35A2600V-
Tarjouspyyntö
C
HLL36035
35A3600V-
Tarjouspyyntö
B
HLL26040
40A2600V-
Tarjouspyyntö
C
HLL36040
40A3600V€1,658.57
C
HLL36045
45A3600V-
Tarjouspyyntö
B
HLL26045
45A2600V-
Tarjouspyyntö
F
HLL36050M72
503600€1,521.79
Tarjouspyyntö
C
HLL36050
50A3600V€1,658.57
B
HLL26050
50A2600V-
Tarjouspyyntö
F
HLL36060U31X
603600-
Tarjouspyyntö
B
HLL26060
60A2600V-
Tarjouspyyntö
A
HLL36060
60A3600V€1,658.57
B
HLL26070
70A2600V-
Tarjouspyyntö
C
HLL36070
70A3600V-
Tarjouspyyntö
B
HLL26080
80A2600V-
Tarjouspyyntö
C
HLL36080
80A3600V€1,838.26
C
HLL36090
90A3600V€1,838.26
B
HLL26090
90A2600V-
Tarjouspyyntö
E
HLL36100M73
1003600€2,044.06
Tarjouspyyntö
C
HLL36100
100A3600V€1,838.26
B
HLL26100
100A2600V-
Tarjouspyyntö
C
HLL36110
110A3600V€3,641.11
B
HLL26110
110A2600V-
Tarjouspyyntö
A
HLL36125
125A3600V€3,641.11
B
HLL26125
125A2600V-
Tarjouspyyntö
A
HLL36150
150A3600V€4,064.15
B
HLL26150
150A2600V-
Tarjouspyyntö

PowerPact H -valetut katkaisijat, HLL-sarja

Square D HLL -sarjan PowerPact H -koteloidut katkaisijat ovat sähkölaitteita, jotka on suunniteltu teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin. Ne tarjoavat luotettavan suojan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan ​​ja suojaavat sähköjärjestelmiä vaurioilta, ja niitä on saatavana 2/3-napaisina kokoonpanoina, joiden ampeeriarvot vaihtelevat 15A - 150A. Nämä MCCB:t voivat käsitellä jännitteitä jopa 600 VAC ja 250 VDC. Keskeytysarvot (AIR) sisältävät D-18kA, G-35kA, J-65 kA ja L-100kA 480 VAC:lla sekä 20 kA 250 VDC:llä. Nämä katkaisijat tarjoavat helpon suunnittelun standardoinnin yleisillä asennusrei'illä, kahvojen sijainnilla ja trimmimitoilla. Niissä on kentällä vaihdettavat laukaisuyksiköt ja yleiset lisävarusteet teknisten muutosten tekemiseen. Nämä MCCB:t tarjoavat napsautettavan liitinrakenteen, joka on helppo muuntaa virtakisko- ja korvakevaihtoehtojen välillä, ja niitä on saatavana yksikkökiinnitys-, I-line- tai Drawout-rakenteissa. Niissä on edistynyt laukaisuyksikkötekniikka, säädettävät asetukset ja monipuoliset keskeytysominaisuudet vikojen havaitsemiseksi ja katkaisemiseksi sekä piirin suojaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?