SIEMENS Valetut kotelon katkaisijat, NGG-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 25 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: NGG , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
NGG3B015L
15A3€516.45
B
NGG2B020L
20A2€360.14
C
NGG3B025L
25A3€533.11
D
NGG3B030L
30A3€516.45
D
NGG3B040L
40A3€516.45
D
NGG3B050L
50A3€533.11
E
NGG2B060L
60A2€360.14
F
NGG3B060L
60A3€533.11
D
NGG3B070L
70A3€549.00
D
NGG3B080L
80A3€549.00
D
NGG3B090L
90A3€549.00
F
NGG3B100L
100A3€549.00
B
NGG3B125L
125A3€911.46

Valetut kotelon katkaisijat, NGG-sarja

Siemens NGG -sarjan katkaisijat ovat yhteensopivia paneelikeskusten ja kuormituskeskuksien kanssa suojaamaan herkkiä sähköpiirejä oikosululta ja virran ylikuormitukselta. Näissä UL-luettelossa olevissa laitteissa on DIN-kiskokiinnitys helpottamaan asennusta, ja linja- ja kuormanpuoleiset napaliittimet vähentävät johdotuksen seisokkeja. VL-sarjan katkaisijat tarjoavat jopa 125 A:n virran, ja niiden enimmäiskatkaisukapasiteetti on 25 kA 480 V jännitteellä. Siemens NGG -sarjan katkaisijat ovat saatavilla 2- ja 3-napaisina kokoonpanoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?