Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNW7 Aluslevyt Kumiputken halkaisija 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTP

APPROVED VENDOR 1PNW7 aluslevyt kumiputken halkaisija 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XTP Malli: 1PNW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukumutteri ja aluslaatta
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
MateriaaliMessinki
Putki Dia.2"
TyyppiWC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7415290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNW6 Liukumutteriputki 1 1/4 - 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTN 1PNW6sinkkisinkki1-1/4 to 1-1/2"€36.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNW7 aluslevyt kumiputken halkaisija 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€40.73 / yksikkö