LEESON E119352.00 C6T17DC97B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2UUZ C6T17DC97B

LEESON E119352.00 C6T17DC97B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2UUZ Malli: E119352.00Ristiviite: C6T17DC97B

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2 / 1
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW0.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor62.9 / 71
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.17
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)28.58

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 102200.00, 100049.00
    • Vaikutus 100%: 78.2
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 10000418-001-001
    • Käämitys: T634467
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 2.2 / 1.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON E119352.00 C6T17DC97B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä