Paristot mukana: Ei , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: polyuretaani , Korkeus: 6.5 " Sisältää: Sisältää (2) jäykkä (2) kääntyvä jarrupyörillä , Materiaali: Teräs , Max. Puomin korkeus täydessä ojennuksessa: 0" , Max. Korkeus: 34 " , Max. Alustan korkeus: 34 " , Max. Matkan etäisyys: 20 " , Min. Alustan korkeus: 14 " , Asennusreiän halk.: 9 / 16 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: polyuretaani
SCSC-sarjan Auto-Hite-kärryt
Vestil SCSC -sarjan Auto-Hite-kärryjä käytetään nostamaan tai laskemaan jopa 2000 lb painavia materiaaleja ja laitteita. Näissä teräksestä valmistetuissa kärryissä on kiristysjouset, jotka säätävät automaattisesti korkeutta kuormaa lastattaessa tai purettaessa. Ne on varustettu neljällä polyuretaanipyörällä (2 jäykkää ja 2 kääntyvää) ja kahvalla sujuvan kuljetuksen varmistamiseksi. Valitse laaja valikoima Auto-Hite-kärryjä, joita on saatavana 20-3/8 ja 42 tuuman leveydellä Raptor Supplies.