Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNW6 Liukumutteriputki 1 1/4 - 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTN

APPROVED VENDOR 1PNW6 liukumutteriputki 1 1/4 - 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XTN Malli: 1PNW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukumutteri ja aluslaatta
Väri / viimeistelysinkki
YhteysLiukukappale
Materiaalisinkki
Putki Dia.1-1/4 to 1-1/2"
TyyppiWC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNW7 Aluslevyt Kumiputken halkaisija 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTP 1PNW7kromiMessinki2"€36.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNW6 liukumutteriputki 1 1/4 - 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€36.70 / yksikkö