HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U290 Köysi Pes 3/8 tuuman halkaisija 100 jalkaa Pituus | AA4MAG

APPROVED VENDOR 12U290 köysi Pes, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4MAG Malli: 12U290

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus100ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenTimantti punottu
Köysi Dia.3 / 8 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus710 lb
Työkuorman raja64 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U288 Köysi Pes 7/32 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4MAE 12U2887 / 32 "235 paunaa.21 lb€18.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U289 Köysitankot 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4MAF 12U2891 / 4 "315 lb28 lb€22.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U290 köysi Pes, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 100 jalkaa
€47.24 / yksikkö