Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12U288 Köysi Pes 7/32 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4MAE

APPROVED VENDOR 12U288 köysi Pes, halkaisija 7/32 tuumaa, pituus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4MAE Malli: 12U288

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€18.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus100ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenTimantti punottu
Köysi Dia.7 / 32 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus235 paunaa.
Työkuorman raja21 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U289 Köysitankot 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4MAF 12U2891 / 4 "315 lb28 lb€23.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U290 Köysi Pes 3/8 tuuman halkaisija 100 jalkaa Pituus | AA4MAG 12U2903 / 8 "710 lb64 lb€47.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U288 köysi Pes, halkaisija 7/32 tuumaa, pituus 100 jalkaa
€18.51 / yksikkö