DAYTON Korotetut merkkivalot, 120VAC/DC


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 25,000 hr. , Nykyinen arvonta: 4.16mA , Lampun tyyppi: LED , Muoto: Pyöreä , Jännite: 120 VAC/DC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta (ei alv)
A
22 NY53
Keltainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
B
22 NY94
KeltainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€27.21
C
22 NY50
Vihreä6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.86
D
22 NY51
Vihreä0.187 "-välilehti40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.86
E
22 NY92
VihreäM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.72
F
22 NY47
punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.77
G
22 NY48
punainen0.187 "-välilehti40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.77
H
22 NY93
punainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.05

Korotetut merkkivalot, 120VAC/DC

Dayton 120 VAC/DC LED-merkkivalot sopivat kone-, kytkin-ohjauspaneeleihin, instrumentteihin, linja-autoihin, matkailuautoihin, auto- ja laiteteollisuuteen. Niissä on nailonrunko, jossa on polykarbonaattia ja ruostumaton teräskehys. Valitse näistä merkkivaloista, joita on saatavana keltaisena, vihreänä ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?