Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U289 Köysitankot 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4MAF

APPROVED VENDOR 12U289 köysi Pes, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4MAF Malli: 12U289

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€23.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus100ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenTimantti punottu
Köysi Dia.1 / 4 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus315 lb
Työkuorman raja28 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U288 Köysi Pes 7/32 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4MAE 12U2887 / 32 "235 paunaa.21 lb€18.51
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U290 Köysi Pes 3/8 tuuman halkaisija 100 jalkaa Pituus | AA4MAG 12U2903 / 8 "710 lb64 lb€47.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U289 köysi Pes, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 100 jalkaa
€23.27 / yksikkö