WATTS LFN55B-M1-sarjan vedenpaineen alennusventtiilit


Suodattaa
Säädettävä alennettu painealue: 25 - 75 psi , Vaatimustenmukaisuus: ASSE-standardi 1003; (ANSI A112.26.2) ja CSA-standardi B356 , Liitäntätyyppi: NPT -unioni x FNPT , Korkeus: 6" , tulokierteen tyyppi: NPT , Max. Paine: 400 psi , Max. Lämpötila: 160-astetta F , Mfr. Sarja: LFN55B-M1 , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi , Tyyli: Standardi , Lankatyyppi: NPT , Verhoilumateriaali: Pronssi , Venttiilin suunnittelu: Standardi , Venttiilin tyyppi: Standardi
TyyliMalliMax. TyöpaineRungon materiaaliLevymateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiPutken kokoHinta (ei alv)
A
1/2 LF N55BUM1
-------1 / 2 "€162.34
A
3/4 LF N55BUM1
-------3 / 4 "€194.79
B
LFN55BM1 U 3/4
27.6 BarLyijytön kupari piiseosVahvistettu EPDM33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty-€124.80
C
LFN55BM1-DU-G 1
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-1"Unionin yhteinen-€347.26
D
LFN55BM1-UG 1
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-1"Nainen kierretty-€310.78
E
LFN55BM1-DU-CPVC 3/4
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-3 / 4 "Unionin CPVC-€257.27
B
LFN55BM1-DU-S 3/4 IN
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-3 / 4 "Unionin juote-€298.20
B
LFN55BM1-DU 3/4 IN
27.6 BarLyijytön kupari piiseosVahvistettu EPDM33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty-€298.20
F
LFN55BM1-DUS-G 1
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-1"Unionin juote-€347.26
G
LFN55BM1-DU-PEX-G 1
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-1"Union Pex-€347.26
E
LFN55BM1-DU-CPVC 1
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-1"Unionin CPVC-€324.35
F
LFN55BM1-US-G 1
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-1"Nainen kierretty-€310.78
B
LFN55BM1-DU 1 IN
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-1"Unionin yhteinen-€376.99
F
LFN55BM1-G 1
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-1"Nainen kierretty-€296.33
B
LFN55BM1 3/4 IN
27.6 BarMessinkiVahvistettu EPDM33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty-€240.66
F
LFN55BM1-U-070 3/4
27.6 BarLyijytön messinkielastomeeri33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierretty-€280.18
F
LFN55BM1-U-070 1
400 PSILyijytön kupari piiseoselastomeeri33 ° FNainen kierretty1"Nainen kierretty-€326.05
H
LFN55BM1 1/2 IN
400 PSILyijytön kupari piiseosVahvistettu EPDM33 ° FUnionin yhteinen1 / 2 "Unionin yhteinen-€237.45
I
LFN55BM1-DU 1/2 IN
400 PSILyijytön kupari piiseosVahvistettu EPDM33 ° FUnionin yhteinen1 / 2 "Unionin yhteinen-€273.08
J
LFN55BM1-U 1 IN
400 PSILyijytön kupari piiseosEPDM33 ° FNainen kierretty1"Nainen kierretty-€161.57

LFN55B-M1-sarjan vedenpaineen alennusventtiilit

Watts LFN55B-M1-sarjan vedenpaineen alentamisventtiilejä käytetään vesijohtojärjestelmissä vedenpaineen säätelyyn ja ohjaukseen. Näitä venttiileitä käytetään asuin-, kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä. Niitä tarjotaan lyijyttömänä messinki-, messinki- ja lyijyttömänä kuparipii-seoksesta valmistettuna vesihuollon suojaamiseksi haitallisilta epäpuhtauksilta. Nämä venttiilit on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla siivilä, joka estää roskien ja sedimenttien pääsyn alavirran putkijärjestelmään. Niissä on termoplastiset istuimet, jotka takaavat tiiviin ja luotettavan tiivistyksen vesivuodon estämiseksi. Nämä venttiilit on integroitu lämpölaajenemisen ohitukseen, mikä mahdollistaa vedenjakelujärjestelmän lämpölaajenemisesta johtuvan ylipaineen hallitun vapautumisen. Niitä on saatavana naaraskierteillä ja liitosliitoksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?