Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2NYE5 putkenpuhdistustyökalu | AC2XWQ

DAYTON 2NYE5 putkenpuhdistustyökalu

Varastossa
Tuote: AC2XWQ Malli: 2NYE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenpuhdistustyökalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DAYTON 6X887 putkenpuhdistustyökalu 1-1 / 2 tyhjiöletku | AF2PWH 6X887Metalli€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2NYE5 putkenpuhdistustyökalu
€10.19 / yksikkö