SPARTAN SCIENTIFIC 3685-sarja, magneettiventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Ultem-hartsi , Kelan kotelo: Vesitiivis ja pölytiivis , Kelan eristysluokka: F , Sähköliitännät: 18 "johtaa , Hz: 50/60 , Max. Nesteen lämpötila: 140-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 10 psi , NEMA-luokitus: 4, 4X , Operaatio: Pilottitoiminta , Aukon halkaisija: 1.125 " , Kokonaiskorkeus: 4.593 , Kokonaispituus: 3" , Kokonaisleveys: 2 51 / 64 " , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento
TyyliMalliTilavuuskerroinPutken kokoTiivistemateriaaliJänniteWattsHinta (ei alv)
A
3685-020-9216B
9.73 / 4 "Buna N.24 VDC6.5€175.05
A
3685-020-9213B
9.73 / 4 "Buna N.24 VDC6.5€201.51
A
3685-030-9217B
9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€201.51
A
3685-020-9217B
9.73 / 4 "Buna N.120 VAC8.5€201.51
A
3685-020-9212B
9.73 / 4 "Buna N.12 VDC6.5€175.05
A
3685-030-9216B
9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€178.13
A
3685-030-9212B
9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.5€178.13
A
3685-030-9213B
9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.5€178.13
A
3685-020-9227B
141"Buna N.120 VAC8.5€201.51
A
3685-020-9222B
141"Buna N.12 VDC6.5€175.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?