HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E730 Levymagneetti 18-1/2 x 5 x 1-1/4 tuumaa keraaminen | AA2DVT

APPROVED VENDOR 10E730 levymagneetti 18-1/2 x 5 x 1-1/4 tuumaa keraaminen

Varastossa
Tuote: AA2DVT Malli: 10E730

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevymagneetti
Korkeus1.25 "
Pituus18.5 "
Magneetti tyyppiKeraaminen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.07
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E728 Levymagneetti 14-1/2 x 6-1/2 keraaminen aluna | AA2DVQ 10E728Alumiini14.5 "6.5 "€387.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E729 Levymagneetti 18-1/2 x 5-5/8 tuuman keraaminen Ss | AA2DVR 10E729Ruostumaton teräs18.5 "5.62 "€467.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E730 levymagneetti 18-1/2 x 5 x 1-1/4 tuumaa keraaminen
€366.08 / yksikkö