TSUBAKI Rullaketjun lenkkikuljetin


Tsubaki-rullaketjukuljettimia käytetään valmistus- ja materiaalinkäsittelysovelluksissa materiaalien tehokkaaseen kuljettamiseen määrättyä reittiä pitkin. Näitä kuljettimia arvostetaan kestävyydestään, alhaisista huoltovaatimuksistaan ​​ja kyvystään virtaviivaistaa tuotantoprosesseja.

Suodattaa
materiaali: Hiiliteräs , Temp. Alue: 15 - 300 F , Tyyppi: Kuljetin
TyyliMalliANSI-ketjun kokoSisällä Pin Dia.eräPikiHinta (ei alv)
A
C2040 LIITÄNTÄLinkki
C20400.156 "Rullaketjun yhdistäminen1"€5.81
B
C2040 OFFSET-LINKKI
C20400.156 "Offset-rullaketjun lenkki1"€8.70
C
C2040 ROLLIN LINK
C2040PinlessRullaketjunivel1"€1.93
A
C2050 LIITÄNTÄLinkki
C20500.2 "Rullaketjun yhdistäminen1.25 "€6.55
B
C2050 OFFSET-LINKKI
C20500.2 "Offset-rullaketjun lenkki1.25 "€12.00
C
C2050 ROLLIN LINK
C2050PinlessRullaketjunivel1.25 "€2.91
A
C2060H-LIITÄNTÄLIITIN
C2060H0.234 "Rullaketjun yhdistäminen1.5 "€8.35
B
C2060H OFFSET-LINKKI
C2060H0.234 "Offset-rullaketjun lenkki1.5 "€17.59
C
C2060H ROLLIN LINK
C2060HPinlessRullaketjunivel1.5 "€5.08
D
C2080H-LIITÄNTÄLIITIN
C2080H0.312 "Rullaketjun yhdistäminen2"€14.31
B
C2080H OFFSET-LINKKI
C2080H0.312 "Offset-rullaketjun lenkki2"€32.51
C
C2080H ROLLIN LINK
C2080HPinlessRullaketjunivel2"€10.89

Toimintamekanismi

  • Materiaali ladataan kuljettimelle.
  • Ketjun rullat kytkeytyvät hammaspyörän hampaisiin ja käynnistävät liikkeen.
  • Ketju kiertää kuljettaen materiaalia määrättyä polkua pitkin.
  • Materiaalit puretaan haluttuun kohteeseen.
  • Jatkuva ketjuliike varmistaa materiaalien tasaisen virtauksen.

Ominaisuudet

  • Niissä on hiiliteräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Näitä ketjulenkkikuljettimia voidaan käyttää lämpötiloissa 15 - 300 astetta F.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huoltan Tsubaki-rullaketjukuljettimet?

  • Sammuta kuljetin ja irrota virta.
  • Tarkasta ketju kulumisen ja vaurioiden varalta.
  • Puhdista roskat ja epäpuhtaudet ketjusta ja kuljettimesta.
  • Levitä ketjun voiteluainetta suosituksen mukaisesti.
  • Varmista ketjun oikea kireys sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa rullaketjun lenkkikuljetinta?

  • Varmista, että se kestää materiaalikuormasi.
  • Valitse sovelluksellesi sopiva ketjun koko ja nousu.
  • Valitse sopiva materiaali ympäristöolosuhteiden perusteella.
  • Ota huomioon tarvittava kuljettimen nopeus ja tarkkuus.
  • Arvioi puhdistuksen, voitelun ja huollon helppous.
  • Pysy budjettisi rajoissa ja täytä suorituskykyvaatimukset.

Milloin nämä kuljettimet pitäisi vaihtaa?

Vaihda nämä rullaketjun kuljettimet, kun niissä on merkkejä liiallisesta kulumisesta tai jos ne eivät täytä käyttövaatimuksia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?