HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E728 Levymagneetti 14-1/2 x 6-1/2 keraaminen aluna | AA2DVQ

APPROVED VENDOR 10E728 levymagneetti 14-1/2 x 6-1/2 keraaminen aluna

Varastossa
Tuote: AA2DVQ Malli: 10E728

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€387.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevymagneetti
Korkeus1.25 "
KoteloAlumiini
Pituus14.5 "
Magneetti tyyppiKeraaminen
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7825
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E729 Levymagneetti 18-1/2 x 5-5/8 tuuman keraaminen Ss | AA2DVR 10E729Ruostumaton teräs18.5 "5.62 "€467.79
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E730 Levymagneetti 18-1/2 x 5 x 1-1/4 tuumaa keraaminen | AA2DVT 10E730-18.5 "5"€366.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E728 levymagneetti 14-1/2 x 6-1/2 keraaminen aluna
€387.27 / yksikkö