APPROVED VENDOR 4VPG1 Split Lock Washer 5/8 Inch, 2000PK | AD9XNY

APPROVED VENDOR 4VPG1 jaettu lukkoaluslevy 5/8 tuumaa, 2000PK

Varastossa
Tuote: AD9XNY Malli: 4VPG1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriMusta
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.0.628 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.073 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Koko5 / 8 "
Paksuus0.156 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.7575
Laivan korkeus (cm)11.01
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPG1 jaettu lukkoaluslevy 5/8 tuumaa, 2000PK
€393.15 /pakkaus