HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E729 Levymagneetti 18-1/2 x 5-5/8 tuuman keraaminen Ss | AA2DVR

APPROVED VENDOR 10E729 levymagneetti 18-1/2 x 5-5/8 tuuman keraaminen Ss

Varastossa
Tuote: AA2DVR Malli: 10E729

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€452.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevymagneetti
Korkeus1.25 "
KoteloRuostumaton teräs
Pituus18.5 "
Magneetti tyyppiKeraaminen
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.623
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E728 Levymagneetti 14-1/2 x 6-1/2 keraaminen aluna | AA2DVQ 10E728Alumiini14.5 "6.5 "€368.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E730 Levymagneetti 18-1/2 x 5 x 1-1/4 tuumaa keraaminen | AA2DVT 10E730-18.5 "5"€345.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E729 levymagneetti 18-1/2 x 5-5/8 tuuman keraaminen Ss
€452.81 / yksikkö