Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC KGU2 Vaarallisten paikkojen riippusuoja, harmaa | AF2NEN 6VW99

APPLETON ELECTRIC KGU2 Vaarallisten paikkojen riippulinssisuojus, harmaa

Varastossa
Tuote: AF2NEN Malli: KGU2Ristiviite: 6VW99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisten sijaintien valaistustarvikkeet
Korkeus7.87 "
Pituus11 "
Ottelukoodi5
TyyppiJohtosuoja
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC EXJF28 Vaarallisten tilojen kiinnitysripustin | AC3NWF 2V747 EXJF28-15.06 "Joustava ripustin1.75 "€442.97
APPLETON ELECTRIC GRUE75-A Box Conduit Outlet, 4 1/4 tuuman kokonaispituus | AC3NWG 2V748 GRUE75-A2.75 "4.25 "-4.25 "€129.68
APPLETON ELECTRIC CPU20-75 Outlet Box, 3/4 tuuman napa | AC3NWH 2V749 CPU 20-75--Pistorasia-€227.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC KGU2 Vaarallisten paikkojen riippulinssisuojus, harmaa
€93.48 / yksikkö