Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC CPU20-75 Outlet Box, 3/4 tuuman napa | AC3NWH 2V749

APPLETON ELECTRIC CPU20-75 Outlet Box, 3/4 tuuman keskitin

Varastossa
Tuote: AC3NWH Malli: CPU20-75Ristiviite: 2V749

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisten sijaintien valaistustarvikkeet
Ottelukoodi1
TyyppiPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC EXJF28 Vaarallisten tilojen kiinnitysripustin | AC3NWF 2V747 EXJF28-15.06 "Joustava ripustin1.75 "€442.97
APPLETON ELECTRIC GRUE75-A Box Conduit Outlet, 4 1/4 tuuman kokonaispituus | AC3NWG 2V748 GRUE75-A2.75 "4.25 "-4.25 "€129.68
APPLETON ELECTRIC KGU2 Vaarallisten paikkojen riippusuoja, harmaa | AF2NEN 6VW99 KGU27.87 "11 "Johtosuoja11 "€93.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPU20-75 Outlet Box, 3/4 tuuman keskitin
€227.48 / yksikkö