Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 60PB-8 Holkki, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3WVR 1VPA5

PARKER 60PB-8 holkki, ulkohalkaisija 1/2 tuumaa, messinkiä

Varastossa
Tuote: AB3WVR Malli: 60PB-8Ristiviite: 1VPA5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila65 astetta C
Max. Paine150 psi
Min. Käyttölämpötila-17 ° C
MutterimateriaaliMessinki
MuotoMessinkihiha
HihamateriaaliMessinki, asetaalikopolymeeri
TyyliPutki
Temp. alue0 astetta 150 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. KäyttölämpötilaPerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoMuotoTyyliTemp. aluePutken ulkohalkaisija.Pkg. MääräHinta
PARKER 60C-12 holkki, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 ° CMetalliMessinki-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F3 / 4 "10€24.89
PARKER 60C-2 Sleeve, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 ° CMetalliMessinki-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F1 / 8 "10€6.42
PARKER 60C-3 Sleeve, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 ° CMetalliMessinki-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F3 / 16 "10€5.92
PARKER 60C-5 Sleeve, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 ° CMetalliMessinki-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F5 / 16 "10€7.65
PARKER 60PT-10 Holkki, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 ° CMuoviasetaali-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F5 / 8 "10€10.88
PARKER 60PT-4 Holkki, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 ° CMuoviasetaali-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F1 / 4 "10€6.31
PARKER 60PT-5 Sleeve, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 ° CMuoviasetaali-HolkkiPutki-65 - 250 astetta F5 / 16 "10€9.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 60PB-8 holkki, ulkohalkaisija 1/2 tuumaa, messinkiä
€31.08 /pakkaus