Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EXJF28 Vaarallisten tilojen kiinnitysripustin | AC3NWF 2V747

APPLETON ELECTRIC EXJF28 Vaarallisten paikkojen kiinnitysripustin

Varastossa
Tuote: AC3NWF Malli: EXJF28Ristiviite: 2V747

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€442.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisten sijaintien valaistustarvikkeet
Pituus15.06 "
Ottelukoodi1
TyyppiJoustava ripustin
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC GRUE75-A Box Conduit Outlet, 4 1/4 tuuman kokonaispituus | AC3NWG 2V748 GRUE75-A2.75 "4.25 "-4.25 "€129.68
APPLETON ELECTRIC CPU20-75 Outlet Box, 3/4 tuuman napa | AC3NWH 2V749 CPU 20-75--Pistorasia-€227.48
APPLETON ELECTRIC KGU2 Vaarallisten paikkojen riippusuoja, harmaa | AF2NEN 6VW99 KGU27.87 "11 "Johtosuoja11 "€93.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EXJF28 Vaarallisten paikkojen kiinnitysripustin
€442.97 / yksikkö