Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC GRUE75-A Box Conduit Outlet, 4 1/4 tuuman kokonaispituus | AC3NWG 2V748

APPLETON ELECTRIC GRUE75-A Box Conduit Outlet, 4 1/4 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC3NWG Malli: GRUE75-ARistiviite: 2V748

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisten sijaintien valaistustarvikkeet
Korkeus2.75 "
Pituus4.25 "
Ottelukoodi1
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC EXJF28 Vaarallisten tilojen kiinnitysripustin | AC3NWF 2V747 EXJF28-15.06 "Joustava ripustin1.75 "€442.97
APPLETON ELECTRIC CPU20-75 Outlet Box, 3/4 tuuman napa | AC3NWH 2V749 CPU 20-75--Pistorasia-€227.48
APPLETON ELECTRIC KGU2 Vaarallisten paikkojen riippusuoja, harmaa | AF2NEN 6VW99 KGU27.87 "11 "Johtosuoja11 "€93.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRUE75-A Box Conduit Outlet, 4 1/4 tuuman kokonaispituus
€129.68 / yksikkö